• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® 58-270, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094759 7
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    293,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    245,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
193 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AlphaTec®
Označení výrobce AlphaTec® 58-270
Odolnost vůči chemikáliím JKLOPT
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 A
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) A
Ochrana před nárazy Neurčeno
Typ typ A
Tloušťka 0,59 mm
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril
EN 388 Code 3121A
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Allround
Uzávěr žádné
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388
Nosný materiál Nylon
Povlak Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou ne
Vlastnosti Bezlatexové; Nopky; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany III
Celková délka L 300 mm
Hmotnost celkem 31 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094759 7
EAN / GTIN 10076490462878
Číslo výrobce 58-270/7
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
AlphaTec® 58-270. Nitrilové rukavice pro práce s chemikáliemi s lehkým až středně těžkým zatížením. Lehký nosný materiál s dvojitou nitrilovou vrstvou na bezešvém nosném materiálu z nylonu poskytuje výtečnou citlivost na dotek a flexibilitu. Lehká hmotnost rukavice přispívá k velmi vysokému komfortu při nošení při plné ochraně před škodlivým kontaktem s oleji, chemikáliemi a jinými tekutinami.

Norma:

Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.