Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 58-270, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094759 7
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF 10.50 / 1 paia
  • da 12 paia
    CHF 8.75 / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
88 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
  • EN 374: Modello A (JKLOPT)
  • Categoria di protezione antitaglio: A
  • Norma/regolamento: EN 374

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AlphaTec®
Contenuto 1
Caratteristiche guanti senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
Misure guanti da lavoro 7
EN 374 Modello A (JKLOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche JKLOPT
EN 388 3121A
Materiale Nitrile
Materiale supporto Nitril
AQL 0,65
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 300 mm
Spessore 0,41 mm
Colore nero / grigio
Utilizzo riutilizzabile
Peso 31 g
Categoria di protezione antitaglio A
Norma/regolamento EN 374
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Rivestimento Nitril
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094759 7
copia
EAN / GTIN 10076490462878
copia
Codice del produttore 58-270/7
copia
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in III categoria.
AlphaTec® 58-270. Guanto in nitrile per applicazioni chimiche da leggere a medie. Il doppio strato sottile di nitrile e la fodera in nylon senza cuciture offre tattilità e flessibilità straordinarie. Questo guanto risulta particolarmente comodo per la sua leggerezza, offrendo al contempo una protezione completa contro il contatto nocivo con oli, prodotti chimici e altri liquidi.

Norma:

Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello