Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár Camatril® 730 9

Č. pol.: 094748 9
  • Minimálne množstvo objednávky 10 pár
  • Kroky objednávky: 10 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 449 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; Certifikované pre potraviny
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOT)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Camatril®
Obsah 10
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; Certifikované pre potraviny
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Označenie výrobcu Camatril 730
Veľkosť rukavíc 9
EN 374 Typ A (AJKLOT)
Odolnosť voči chemikáliám AJKLOT
EN 388 3001X
Materiál Nitril
Podkladový materiál Nitril
AQL 0,65
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 310 mm
Hrúbka 0,4 mm
Farba zelená
Použitie viacrazové
Hrúbka steny 0,4 mm
Hmotnosť 68 g
Norma/vyhláška EN 374
bez silikónov áno
Čas prenikania pri acetóne 99 % <10 min
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % <10 min
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % >480 min
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % 60-120 min
Čas prenikania pri etanole 95 % 60-120 min
Čas prenikania pri izopropáne 99 % 240-480 min
Čas prenikania pri metanole 99 % 10-30 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % 240-480 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % 240-480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % >480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % 60-120 min
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094748 9
EAN/GTIN 4008198773092
Číslo výrobcu CAMATRIL 730/9

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
Camatril® 730. Nitrilové rukavice s bavlneným velúrom a širokou škálou chemickej odolnosti. Dobrá teplotná odolnosť a zároveň vysoký pocit na dotyk. Absolútne bez silikónu a odolné voči laku. Schválené pre kontakt s potravinami.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.