{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Camatril® | |
| Denominación del fabricante | Camatril 730 | |
| Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 %, Protección contra productos químicos | <10 min | |
| Tiempo de permeación con acetona 99 %, Protección contra productos químicos | <10 min | |
| Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 %, Protección contra productos químicos | 60-120 min | |
| Tiempo de permeación con metanol 99 %, Protección contra productos químicos | 10-30 min | |
| Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 %, Protección contra productos químicos | 240-480 min | |
| Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 %, Protección contra productos químicos | 60-120 min | |
| Tiempo de permeación con ciclohexano 99 %, Protección contra productos químicos | >480 min | |
| Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 %, Protección contra productos químicos | >480 min | |
| Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 %, Protección contra productos químicos | 240-480 min | |
| Tiempo de permeación con etanol 95 %, Protección contra productos químicos | 60-120 min | |
| Tiempo de permeación con isopropanol 99 %, Protección contra productos químicos | 240-480 min | |
| Resistencia a sustancias químicas | AJKLOT | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 3 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 0 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 0 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Descarga según EN 61340-5-1 | 0,3 s | |
| Tipo | Tipo A | |
| Espesor | 0,4 mm | |
| Material forro | Algodón-terciopelo | |
| Código EN 388 | 3001X | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | verde | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra productos químicos; Protección ESD | |
| Talla del guante | 9 | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| AQL (nivel de calidad aceptado) | 0,65 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1 | |
| Material de base | Nitril | |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento | |
| Con forro | sí | |
| Características | Certificación para el contacto con alimentos; Exento de DMF; exento de látex; exento de silicona | |
| Categoría de protección | III | |
| Longitud total L | 310 mm | |
| Peso total | 68 g | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094748 9 | |
| EAN / GTIN | 4008198773092 | |
| Número del fabricante | 073009141E | |
| Fabricante/responsable | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |