{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Camatril® | |
| Označení výrobce | Camatril 730 | |
| Doba permeace acetonitrilu 99 %, Ochrana proti chemikáliím | <10 min | |
| Doba permeace acetonu 99 %, Ochrana proti chemikáliím | <10 min | |
| Doba permeace kyseliny sírové 96 %, Ochrana proti chemikáliím | 60-120 min | |
| Doba permeace methanolu 99%, Ochrana proti chemikáliím | 10-30 min | |
| Doba permeace hydroxidu sodného 40 %, Ochrana proti chemikáliím | 240-480 min | |
| Doba permeace dimethylsulfoxidu 99 %, Ochrana proti chemikáliím | 60-120 min | |
| Doba permeace cyklohexanu 99 %, Ochrana proti chemikáliím | >480 min | |
| Doba permeace kyseliny sírové 50 %, Ochrana proti chemikáliím | >480 min | |
| Doba permeace hydroxidu sodného 50 %, Ochrana proti chemikáliím | 240-480 min | |
| Doba permeace ethanolu 95 %, Ochrana proti chemikáliím | 60-120 min | |
| Doba permeace isopropanolu 99 %, Ochrana proti chemikáliím | 240-480 min | |
| Odolnost vůči chemikáliím | AJKLOT | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 3 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 0 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 0 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Odvádění náboje podle EN 61340-5-1 | 0,3 s | |
| Typ | typ A | |
| Tloušťka | 0,4 mm | |
| Materiál podšívka | Bavlna velur | |
| EN 388 Code | 3001X | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Zelená | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím; Ochrana před ESD | |
| Velikost rukavic | 9 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 0,65 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1 | |
| Nosný materiál | Nitril | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| s podšívkou | ano | |
| Vlastnosti | Bez DMF; Bez silikonu; Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka L | 310 mm | |
| Hmotnost celkem | 68 g | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094748 9 | |
| EAN / GTIN | 4008198773092 | |
| Číslo výrobce | 073009141E | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |