{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Camatril® | |
| elektrosztatikus tulajdonság | 0,3 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
| Tartalom | 1 | |
| Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás | |
| Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
| Gyártó jelölése | Camatril 730 | |
| Kesztyűméret | 9 | |
| EN 374 | A típus (AJKLOT) | |
| Vegyszereknek ellenáll | AJKLOT | |
| EN 388 | 3001X | |
| Anyag | Nitril | |
| Hordozóanyag | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Felhasználási terület | Univerzális | |
| Hossz | 310 mm | |
| Vastagság | 0,4 mm | |
| Festék | zöld | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| Falvastagság | 0,4 mm | |
| Súly | 68 g | |
| Szabvány/rendelet | EN 374 | |
| Szilikonmentes | igen | |
| Áthatolási idő acetonnál 99 % | <10 min | |
| Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % | <10 min | |
| Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % | >480 min | |
| Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % | 60 − 120 min | |
| Áthatolási idő etanolnál 95 % | 60 − 120 min | |
| Áthatolási idő izopropanolnál 99 % | 240 − 480 min | |
| Áthatolási idő metanolnál 99 % | 10-30 min | |
| Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % | 240 − 480 min | |
| Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % | 240 − 480 min | |
| Áthatolási idő kénsavnál 50 % | >480 min | |
| Áthatolási idő kénsavnál 96 % | 60 − 120 min | |
| Védelmi kategória | III. kategória | |
| Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
| Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
| Cikkszám | 094748 9 | |
| EAN / GTIN | 4008198773092 | |
| Gyártó száma | 073009141E | |
| Gyártó/felelős személy | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |