Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® Solvex® 37-185 8

Č. pol.: 094742 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    10,04 € / pár
  • Od 12 pár
    8,37 € / pár
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AGJKLPT)
  • Trieda ochrany pred rezom: X

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria AlphaTec®
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 8
EN 374 Typ A (AGJKLPT)
Odolnosť voči chemikáliám AGJKLPT
EN 388 4102X
Materiál Nitril
Podkladový materiál Nitril
AQL 0,65
Rozsah použitia Allround; Heavy Duty
Dĺžka 457 mm
Hrúbka 0,56 mm
Farba zelená
Použitie viacrazové
Hmotnosť 90,9 g
Trieda ochrany pred rezom X
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava Nitril
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094742 8
EAN/GTIN 076490447434
Číslo výrobcu 37-185/8

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
AlphaTec® Solvex®37-185. Univerzálne použiteľná rukavica proti chemikáliám v dlhom prevedení. Nie potiahnutá velúrom.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka