Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® Solvex® 37-185, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094742 7
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    9,54 € / 1 pár
  • Od 12 pár
    7,95 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AGJKLPT)
  • Trieda ochrany pred rezom: X

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria AlphaTec®
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 7
EN 374 Typ A (AGJKLPT)
Odolnosť voči chemikáliám AGJKLPT
EN 388 4102X
Materiál Nitril
Podkladový materiál Nitril
AQL 0,65
Rozsah použitia Allround; Heavy Duty
Dĺžka 457 mm
Hrúbka 0,56 mm
Farba zelená
Použitie viacrazové
Hmotnosť 90,9 g
Trieda ochrany pred rezom X
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava Nitril
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094742 7
EAN/GTIN 076490447427
Číslo výrobcu 37-185/7
Výrobca/zodpovedná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
AlphaTec® Solvex®37-185. Univerzálne použiteľná rukavica proti chemikáliám v dlhom prevedení. Nie potiahnutá velúrom.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka