Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® Solvex® 37-185 8

Št. art.: 094742 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    10,04 € / par
  • od 12 par
    8,37 € / par
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: X

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AlphaTec®
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
Velikost rokavic 8
EN 374 Tip A (AJKLOPT)
Odpornost proti kemikalijam AGJKLPT
EN 388 4101X
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko; Heavy Duty
Dolžina 457 mm
Debelina 0,56 mm
Barva zelena
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 90,9 g
Razred zaščite pred vrezi X
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka Nitril
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094742 8
EAN/GTIN 076490447434
Številka proizvajalca 37-185/8

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® Solvex®37-185. Vsestransko uporabne delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, v dolgi izvedbi. Niso iz velurja.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico