• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® Solvex® 37-185, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094742 8
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    12,55 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    10,46 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
258 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AlphaTec®
Herstellerbezeichnung AlphaTec® Solvex® 37-185
Chemikalienbeständigkeit AGJKLPT
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 0
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Typ Typ A
Stärke 0,56 mm
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
EN 388 Code 4102X
Farbe grün
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Handschuh-Größe 8
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Norm EN 374:2016; EN 388
Trägermaterial Nitril
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Allergiker-hautfreundlich; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; latexfrei
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 457 mm
Gewicht gesamt 90,9 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094742 8
EAN / GTIN 076490447434
Herstellernummer 37-185/8
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® Solvex®37-185. Vielseitig verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh in langer Ausführung. Nicht velourisiert.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.