{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Handschoeneigenschap | Levensmiddelencertificering | |
| EN 374 | Typ B (KPT) | |
| Materiaal | Nitril | |
| Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374 | |
| Artikelomschrijving producent | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
| Dikte | 0,07 mm | |
| Lengte | 245 mm | |
| Inhoud | 100 | |
| Kleur | zwart | |
| Handschoenmaat | 10 | |
| AQL | 1,5 | |
| Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
| Beschermingscategorie | Categorie II | |
| Handschoentype | Einweghandschuh | |
| Producttype | Handschoen voor éénmalig gebruik |
| Artikelnummer | 094728 10 | |
| EAN/GTIN | 10076490609198 | |
| Nummer fabrikant | 93732100 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |