{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | MicroFlex® MidKnight™ Touch | |
| Označení výrobce | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
| Obsah ks | 100 ks | |
| Typ | Typ B | |
| Tloušťka | 0,07 mm | |
| Barva | Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím | |
| Velikost rukavic | 10 | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Jednotka | Ks | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Nitril | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka L | 245 mm | |
| Hmotnost celkem | 3,5 g |
| Katalogové číslo | 094728 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490609198 | |
| Číslo výrobce | 93732100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |