Rukavice proti porezaniu a teplu, pár HyFlex® 11-501 10

Č. pol.: 094625 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    24,42 € / pár
  • Od 12 pár
    20,35 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
748 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany pred rezom: D
  • Norma: EN 407

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Odolnosť voči plameňom stupeň X
EN 388 3X41D
EN 407 X1XXXX
Kontaktné teplo do 100 °C
Podkladový materiál Lycra®, Kevlar®
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Farba tyrkysová/sivá
Materiál Nitril
Použitie viacrazové
Dĺžka 206 mm
Obsah 12
Veľkosť rukavíc 10
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Rozsah použitia Allround
Technológia štrikovania 13G
Trieda ochrany pred rezom D
Norma EN 407
Hmotnosť 25,9 g
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Žiaruvzdorné rukavice
Druh produktu Žiaruvzdorné rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094625 10
EAN/GTIN 10076490492349
Číslo výrobcu 11-501/10

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-501. Rukavice proti prerezaniu s nitrilovým povlakom s dodatočnou ochranou proti horúčave a striekancov taveniny. Vysoká pohyblivosť vďaka technológii Ansell Intercept Technology™. Antistatické podľa EN 1149.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.