{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Temperatūra, švelnus skalbimas | 40 °C | |
| Serija | HyFlex® | |
| Gamintojo pavadinimas | HyFlex® 11-501 | |
| Atsparu karščiui iki | 100 laipsniai | |
| Pora | 1 pora | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | D | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 3 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | X | |
| Atsparumas plyšimui | 4 | |
| Atsparumas perdūrimui | 1 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | D | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| A: Degimo savybės, EN 407 | X | |
| B: Kontaktinė šiluma, EN 407 | 1 | |
| C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 | X | |
| D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 | X | |
| E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 | X | |
| F: dideli lydinių purslai, EN 407 | X | |
| Dangos medžiaga, vidinis paviršius | Puta iš nitrilo | |
| EN 407 kodas | X1XXXX | |
| EN 388 kodas | 3X41D | |
| Spalva | pilkas; turkio spalvos | |
| Skalbimo procedūra | švelnus skalbimas | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo | |
| Pirštinių dydis | 10; 8; 9; 10; 8; 9; 10 | |
| Matavimo ribos | allround | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Mezgimo technologija (smulkumas) | 13G | |
| Standartas | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | elastanas / Lycra® / Spandeksas; Kevlar® | |
| Danga | vidinis paviršius | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | be latekso; be silikono | |
| Apsaugos kategorija | III | |
| Visas ilgis | 206 mm | |
| Bendras svoris | 25,9 g |
| Produkto numeris | 094625 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490492349 | |
| Gamintojo numeris | 11-501/10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com |