{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Temperatură, Spălare normală | 40 °C | |
| Serie | HyFlex® | |
| Denumirea producătorului | HyFlex® 11-501 | |
| Rezistent la căldură până la | 100 grade | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | D | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 3 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | X | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | D | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | X | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 1 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | X | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | X | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | X | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | X | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Spumă de nitril | |
| Cod EN 407 | X1XXXX | |
| Cod EN 388 | 3X41D | |
| Culoarea | gri; turcoaz | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 10 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 13G | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Kevlar®; Lycra® | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Caracteristici | Fără latex; Fără silicon | |
| Categoria de protecție | III | |
| Lungimea totală L | 206 mm | |
| Greutate totală | 25,9 g | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094625 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490492349 | |
| Număr producător | 11-501/10 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |