Genomskärnings- och värmeskyddshandske, par HyFlex® 11-501 10

Art-nr: 094625 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    309,43  SEK / par
  • Från 12par
    257,93  SEK / par
på begäran
I lager
763 styck i lager
  • Skärskyddsklass: D
  • Norm: EN 407

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HyFlex®
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; Flamresistens nivå X
EN 388 3X41D
EN 407 X1XXXX
Kontaktvärme upp till 100 °C
Hållarmaterial Lycra®, Kevlar®
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
Färg turkos/grå
Material Nitril
Användningsdata Flergångs
Längd 206 mm
Innehåll 12
Handskstorlek 10
Tvättning 40 °C kulörtvätt
användningsområde Allround
Stickningsteknik 13G
Skärskyddsklass D
Norm EN 407
vikt 25,9 g
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Värmeskyddshandskar
Produktslag Värmeskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094625 10
EAN/GTIN 10076490492349
Tillverkarens nummer 11-501/10

Benämning

Utförande:

HyFlex® 11-501. Nitrilbelagd skärskyddshandske med extra skydd mot värme och smältstänk. Hög rörlighet med Ansell Intercept Technology™. Antistatisk enligt EN 1149.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.