{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
HyFlex®
|
|
| Inhalt Paar |
1 Paar
|
|
| Schnittschutzklasse, EN 388 |
B
|
|
| Version, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Abriebfestigkeit |
3
|
|
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) |
X
|
|
| Weiterreißfestigkeit |
3
|
|
| Durchstichfestigkeit |
1
|
|
| Schnittfestigkeits (TDM) |
B
|
|
| Schutz vor Stößen |
nicht bestimmt
|
|
| Material Beschichtung, Handinnenfläche |
Polyurethan (PU)
|
|
| EN 388 Code |
3X31B
|
|
| Farbe |
blau
|
|
| Produktart |
Handschuhe
|
|
| Einsatzbereich |
Schnittschutz
|
|
| Handschuh-Größe |
10
|
|
| Anwendungsbereich |
Präzision
|
|
| Ausführung |
fünffinger
|
|
| Wiederverwendung |
Mehrweg
|
|
| Einheit |
Paar
|
|
| Stricktechnologie (Feinheit) |
18G
|
|
| Norm |
EN 388; EN ISO 21420
|
|
| Trägermaterial |
Dyneema®; Nylon
|
|
| Beschichtung |
Handinnenfläche
|
|
| gefüttert |
nein
|
|
| Eigenschaften |
Allergiker-hautfreundlich; atmungsaktiv
|
|
| Schutzkategorie |
II
|
|
| Länge gesamt L |
210 mm
|
|
| Gewicht gesamt |
14 g
|
|
| Inhalt |
Paar
|
| Artikelnummer | 094478 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490478596 | |
| Herstellernummer | 11-518/10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |