Pár rukavíc Camapur® Cut 627+ 8

Č. pol.: 094476 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    16,37 € / pár
  • Od 10 pár
    13,64 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
  • Technológia štrikovania: 13G
  • elektrostatická vlastnosť: 0,3 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
  • bez silikónov: áno
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Camapur®
Obsah 14
Technológia štrikovania 13G
elektrostatická vlastnosť 0,3 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
Označenie výrobcu Camapur Cut 627+
Lícovanie velmi dobré
EN 388 4341X
Podkladový materiál HPPE
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba sivá / čierna
Materiál povrchovej úpravy PU
Veľkosť rukavíc 8
Hmotnosť 73 g
Dĺžka 240 mm - 260 mm
EN 388 Odolnosť proti oderu 4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 3
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 4
Použitie viacrazové
bez silikónov áno
Dýchacia aktivita velmi dobré
Bez DMF áno
Pocit na dotyk dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094476 8
EAN/GTIN 4008198862789
Číslo výrobcu 062708841E

Popis

Prevedenie:

Camapur® Cut 627+. Flexibilné ochranné rukavice proti prerezaniu pre montážne práce v suchom a mierne zaolejovanom pracovnom prostredí. S tenkým PU povrchom pre vysoké pohodlie nosenia a zvýšenú priedušnosť. Dobrá bezpečnosť uchopenia aj pri mierne zaolejovaných komponentoch. Vhodné najmä na spracovanie plechov, montážne činnosti so stredným rizikom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.