Käsinepari Camapur® Cut 627+ 8

Tuote nro.: 094476 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    18,83 € / pari
  • alkaen 10 pari
    15,69 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
383 kappaletta varastossa
  • Neulosteknologia: 13G
  • sähköstaattinen ominaisuus: 0,3 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
  • silikoniton: kyllä
  • Viiltosuojaluokka: B

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Camapur®
Sisältö 14
Neulosteknologia 13G
sähköstaattinen ominaisuus 0,3 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
Valmistajamerkintä Camapur Cut 627+
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 4341X
Rungon materiaali HPPE
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Väri harmaa / musta
Pinnoitemateriaali PU
Käsineen koko 8
Paino 73 g
Pituus 240 mm - 260 mm
EN 388 hankauksenkestävyys 4
EN 388 viiltolujuus 3
EN 388 jatkorepäisylujuus 4
Käyttö uudelleenkäytettävä
silikoniton kyllä
Hengittävyys Erittäin hyvä
Ei sisällä DMF:ää kyllä
Sormituntuma Hyvä
Märkäpito Kohtalainen
Öljypito Kohtalainen
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka B
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094476 8
EAN / GTIN 4008198862789
Valmistajan numero 062708841E

Kuvaus

Malli:

Camapur® Cut 627+. Joustava viiltosuojakäsine asennustyöhön kuivissa ja hieman öljyisissä työympäristöissä. Ohut PU-pinnoite mahdollistaa hyvän käyttömukavuuden ja parantaa hengittävyyttä. Pitävä ote myös kevyesti öljyisistä kappaleista. Soveltuu erityisesti peltien työstöön ja asennustöihin, joihin liittyy keskisuuri viiltoriski.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript