Pirštinių pora Camapur® Cut 627+, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094476 8
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    16,37 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    13,64 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
340 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Camapur®
Gamintojo pavadinimas Camapur Cut 627+
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 B
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) B
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Įkrovos paskirstymas pagal EN 61340-5-1 0,3 s
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Poliuretanas (PU)
EN 388 kodas 4X41B
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 8
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 13G
Standartas EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga HPPE pluoštas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės imti alyvuotiems daiktams; kvėpuojantis
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 240 mm
Bendras svoris 73 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094476 8
EAN / GTIN 4008198862789
Gamintojo numeris 062708841E
Gamintojas / atsakingas asmuo KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Germany, www.sps.honeywell.com

Aprašymas

Modelis:

Camapur® Cut 627+. Lanksčios, nuo įpjovimo saugančios pirštinės montavimo darbams sausoje ir šiek tiek alyvuotoje aplinkoje. Su plona PU danga patogesniam nešiojimui ir geresniam kvėpavimui. Leidžia patogiai sugriebti taip pat ir alyvuotas dalis. Ypač pritaikyta skardos apdirbimui, sumontavimui su vidutinio įsipjovimo rizika.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.