Genomskärningsskyddad handske, par, Campur Cut 627+, grå CE 4341 8

Article no.: 094476 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  205,85 / par
  • from 10 par
    NOK  171,45 / par
on request
På lager
83 styck i lager
  • Stickningsteknik: 13G
  • elektrostatisk egenskap: 0,3 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
  • silikonfri: ja
  • Skärskyddsklass: B

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Camapur®
Innehåll 14
Stickningsteknik 13G
elektrostatisk egenskap 0,3 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
tillverkarens beteckning Camapur Cut 627+
Passform Mycket god
EN 388 4341X
Hållarmaterial HPPE
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Allround
Färg grå/svart
Material beläggning PU
Handskstorlek 8
vikt 73 g
Längd 240 mm - 260 mm
EN 388 Slitstyrka 4
EN 388 Skärhållfasthet 3
EN 388 Rivhållfasthet 4
Användningsdata Flergångs
silikonfri ja
Andningsförmåga Mycket god
DMF-fri ja
Fingertoppskänsla God
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp Måttlig
Värmeskydd Saknas
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass B
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094476 8
EAN / GTIN 4008198862789
Manufacturer number 062708841E

Beskrivelse

Utförande:

Camapur® Cut 627+. Flexibel skärskyddshandske för monteringsarbeten i torr och lätt oljig arbetsomgivning. Med tunn polyuretanbeläggning för hög bärkomfort och ökad andningsaktivitet. God greppsäkerhet även vid lätt oljiga komponenter. Särskilt lämplig för plåtbearbetning och monteringsarbeten med medelhög skärskaderisk.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.