• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Pár rukavíc HyFlex® 11-755, Veľkosť rukavíc: 11

Č. pol.: 094449 11
Zľava
16,81 €
Cena za 1 pár
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    7,14 € 16,81 € / 1 pár
  • Od 12 pár
    5,95 € 14,01 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
396 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: E

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania 18G
EN 388 3x41E
Podkladový materiál INTERCEPT™
Povrchová úprava PU
Rozsah použitia Presnosť
Farba sivá
Použitie viacrazové
Trieda ochrany pred rezom E
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094449 11
EAN/GTIN 10076490617575
Číslo výrobcu 11755110
Výrobca/zodpovedná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ľahké a tenké rukavice na ochranu proti porezaniu zo série HyFlex®. K dispozícii v troch vysokých triedach ochrany proti prerezaniu. Integrovaná technológia INTERCEPT™, možnosť ovládania dotykovej obrazovky, 18-vláknová pletená technológia. Šetrnosť k pokožke dermatologicky testovaná spoločnosťou Dermatest®.
HyFlex® 11-755. Úroveň ochrany proti porezaniu E na ochranu pred vysokým nebezpečenstvom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka