Paire de gants ActivArmr Hycron® 27-607 11

Réf.: 094430 11

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  5.70 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  4.75 / Paire
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Hycron®
Contenu 12
Propriété des gants Sans silicone; sans latex
Ajustement Bon
EN 388 4221X
Matériau support Coton
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Revêtement 3/4
Applications Heavy Duty
Longueur 246 mm
Couleur Bleu
Matériau revêtement Nitrile
Taille des gants 11
Poids 57 g
Sans silicone oui
Utilisation réutilisable
Sans DMF non
Sensibilité Moyen
Préhension à l'humidité Bon
Préhension à l'huile Bon
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Moyen
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Matière Nitril
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094430 11
EAN / GTIN 10076490498792
Réf. fabricant 27-607/11

Description

Exécution:

ActivArmr série Hycron®. Gants résistants en jersey de coton avec revêtement nitrile pour une utilisation exigeante. Grande résistance aux matériaux coupants et abrasifs. Plus robuste et flexible que le PVC, trois fois plus durable que les gants lourds en cuir. Barrière efficace contre la graisse et l'huile. Particulièrement adaptés aux grandes pièces de fonderie, aux formes en plastique, à l'acier en barre, à la tôle, aux câbles haute performance, aux matériaux de construction, au bois brut.
Gants à poignets tricotés et revêtement 3/4 pour une meilleure respirabilité.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatique suivant EN 1149.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.