• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Handske, par HyFlex® 11-816, Handskstorlek: 10

Art-nr.: 094356 10
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Pris per par (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 18G
  • Skärskyddsklass: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HyFlex®
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 1
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
EN 388 4121A
Hållarmaterial Nylon-spandex
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
Tillämpningsområde Precision
Längd 219 mm
Färg svart / blå
Handskstorlek 10
vikt 20,4 g
Stickningsteknik 18G
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material Nitrilskum
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094356 10
EAN/GTIN 10076490450028
Tillverkarens nummer 11-816/10
Tillverkare/ansvarig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Benämning

Utförande:

HyFlex® 11-816. Extremt tunn och robust handske tack vare 18 gauge-stickningsteknik. Ökad livslängd och slitstyrka tack vare skumplastbeläggning med FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Fri från lösningsmedel och skadliga ämnen, certifierad enligt Oeko-Tex-standarden. Speciellt lämplig för lätta monteringsarbeten med höga krav på precision, slutmontering av elmotorer, klimatsystem, kabelhärvor.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.