Pirštinių pora HyFlex® 11-816 10

Prekės Nr.: 094356 10
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
567 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Be DMF; Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 18G
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 12
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Be DMF; Nealergizuoja odos
EN 388 4121A
Pagrindo medžiaga Nailonas, spandeksas
Danga Puta iš nitrilo
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Ilgis 219 mm
Spalva juoda / mėlyna
Pirštinių dydis 10
Svoris 20,4 g
Mezgimo technologija 18G
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Medžiaga Puta iš nitrilo
Apsaugos klasė nuo įpjovimų A
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094356 10
EAN / GTIN 10076490450028
Gamintojo numeris 11-816/10

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-816. Plonos, tačiau tvirtos pirštinės, megztos pagal 18 dydžio technologiją. Ilgesnis tarnavimo laikas dėl putų dangos su FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Be tirpiklių ir kenksmingų medžiagų, sertifikuotos pagal Oeko-Tex standartą. Puikiai tinka nesudėtingiems montavimo darbams, kai itin svarbus tikslumas, baigiamajam elektrinių variklių, kondicionavimo ir ventiliavimo sistemų bei laidų pynių surinkimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.