Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes HyFlex® 11-816, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094356 10
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 094356 10
EAN / GTIN 10076490450028
Número del fabricante 11-816/10
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Execuţie:

HyFlex® 11-816. Mănuşi extrem de subţiri şi totuşi rezistente datorită tehnologiei de tricotat cu mărimea 18. Durata de viaţă şi rezistenţă la abraziune crescute datorită stratului de acoperire de spumă cu FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. Fără diluanţi şi fără substanţe nocive, certificare conform standardului Oeko-Tex. Se recomandă în special pentru lucrările simple de montaj cu cerinţe înalte de precizie, montaj final al electromotoarelor, instalaţiilor de aer condiţionat, fasciculelor de cabluri.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.