{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 12 | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 | 4131X | |
Podkladový materiál | Nylon, elastan | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | čierna / sivá | |
Materiál povrchovej úpravy | Nitril | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Hmotnosť | 22,4 g | |
bez silikónov | nie | |
Použitie | viacrazové | |
Bez DMF | nie | |
Pocit na dotyk | dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | dobré | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094280 10 | |
EAN/GTIN | 4029201135508 | |
Číslo výrobcu | HIT091 GR.10 |