• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár rukavic Hit Flex, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094280 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Přizpůsobení tvaru velmi dobré
EN 388 4131X
Materiál nosiče Nylon, elastan
Povlak Nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva černá / šedá
Materiál povlaku nitrilový
Velikost rukavice 10
Hmotnost 22,4 g
Bez silikonu ne
Použití vícerázové
Bez DMF ne
Hmat dobré
Využití v mokrém prostředí dobré
Využití v olejnatém prostředí průměrné
Tepelná ochrana není k dispozici
Prodyšnost dobré
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094280 10
EAN / GTIN 4029201135508
Číslo výrobce HIT091 GR.10
Výrobce/odpovědná osoba Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu

Popis

Provedení:

Hit Flex. Prodyšné rukavice s povlakem z nitrilové pěny pro dobrý cit při dotyku, vysokou odolností proti oděru a dobrým přizpůsobením tvaru. Öko-Tex® Standard 100.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.