Pár rukavíc Hit Flex 8

Č. pol.: 094280 8
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 399 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 12
Lícovanie velmi dobré
EN 388 4131X
Podkladový materiál Nylon, elastan
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba čierna / sivá
Materiál povrchovej úpravy Nitril
Veľkosť rukavíc 8
Hmotnosť 22,4 g
bez silikónov nie
Použitie viacrazové
Bez DMF nie
Pocit na dotyk dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu dobré
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita dobré
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094280 8
EAN/GTIN 4029201184315
Číslo výrobcu HIT091 GR.8

Popis

Prevedenie:

Hit Flex. Priedušné rukavice s nitrilovou penovou povrchovou vrstvou pre dobrý pocit dotyku, vysoká odolnosť voči oderu a veľmi dobrý strih. Öko-Tex® Standard 100.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.