• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Para rękawic Hit Flex, rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094280 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
Zawartość 1
dopasowany kształt bardzo dobry
EN 388. 4131X
materiał podłoża Nylon, elastan
powłoka Nitril
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
Obszar zastosowania Uniwersalne
kolor czarny / szary
materiał powłoki nitryl
rozmiar rękawic 10
masa 22,4 g
nie zawierają silikonu nie
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094280 10
EAN / GTIN 4029201135508
Numer producenta HIT091 GR.10
Producent/osoba odpowiedzialna Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu

Opis

Wykonanie:

Hit Flex. Aktywnie oddychające rękawice z powłoką z pianki nitrylowej odznaczają się dobrym wyczuciem, duża wytrzymałością na ścieranie i dobrym dopasowaniem. Öko-Tex® Standard 100.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.