Poltopánky čierne RUNNER 25 ESD, S1P, Veľkosť obuvi EÚ: 36

Č. pol.: 092011 36
Nový produkt
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S1P
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Oceľ
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria RUNNER
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1P
Materiál ochrannej hlavice špičky Oceľ
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť podošvy Podrážka rebound
Veľkosť obuvi EÚ 36
Farba čierna
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092011 36
EAN/GTIN 4043692415383
Číslo výrobcu 83700 36
Výrobca/zodpovedná osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Popis

Prevedenie:

Športové, moderné bezpečnostné topánky RUNNER 25 poskytujú extrémne flexibilný tvar vďaka priliehavému monoskopu. 100 % tkaný, bezšvový vrchný materiál je vyrobený z veľmi pohodlného a elastického materiálu Light Knit pre optimálne držanie a prirodzený pocit pri chôdzi.
  • PET vrchný materiál vyrobený z vlákien REPREVE®.
  • Odolná, aktívna regulácia vlhkosti vďaka funkčnej podšívke aktiv-X.
  • Odolnosť proti prieniku bez kovov s medzipodrážkou XP®.
  • Oceľová špička.
  • SYSTÉM MPU® REBOUND, odľahčovacia vyberateľná stieľka a technológia pohotovej podrážky.
  • Koncept clima-stream® pre maximálnu priedušnosť v topánke.
  • Systém podrážky SPORTY s lamelami pre prirodzené odpruženie a veľmi dobré tlmenie v oblasti päty.
  • Vybavenie ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC