Nizki delovni čevlji, črni RUNNER 25 ESD, S1PS, Evropska velikost čevlja: 36

Št. art.: 092011 36
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija RUNNER
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva črna
Velikost EU 36
Spol Moški; Univerzalne
Standard EN ISO 20345
Vrhnji material Tekstil
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Jeklo
Podplat z zaščito pred predrtjem da
Material, zaščita pred prebojem Tekstil
Zaprt predel pete Da
Razred zaščite S1PS
Zadrga natakljivi
Blaženje pete da
Blaženje, odvisno od mase Ne
Lastnost čevlja primerno za ortopedske vložke; blažen podplat (z odbojem); podplat brez kovine
Izvedba držala nizko
Vrsta izdelka Polvisoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092011 36
EAN/GTIN 4043692415383
Številka proizvajalca 83700-36
Proizvajalec/odgovorna oseba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Opis

Izvedba:

Športni, sodobni varnostni čevelj RUNNER 25 nudi izjemno prilagodljivo prileganje zahvaljujoč tesno prilegajoče se konstrukcije Monosock. 100 % tkani, brezšivni zgornji material je izdelan iz zelo udobnega in elastičnega materiala Light Knit in nudi optimalno podporo in naraven občutek pri hoji.
  • Zgornji material PET je izdelan iz vlaken REPREVE®.
  • Trajna, aktivna regulacija vlage zahvaljujoč aktivni funkcionalni podlogi X.
  • Odpornost proti prodiranju brez kovin s vmesnim podplatom XP®.
  • Jeklena kapica.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, vložek za razbremenitev tlaka in odzivna tehnologija podplata.
  • clima-stream® koncept za maksimalno zračnost čevlja.
  • Sistem podplata SPORTY z lamelami za naravni občutek pri hoji in zelo dobro blaženje v predelu pete.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR