Chaussures basses noires RUNNER 25 ESD, S1PS, Pointure EU: 36

Réf.: 092011 36
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série RUNNER
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 36
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Tissu
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Classe de protection S1PS
Mécanisme de fermeture a enfiler
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids non
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle amortie (semelle Rebound); semelle non métallique
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092011 36
EAN / GTIN 4043692415383
Réf. fabricant 83700-36
Fabricant/personne responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et modernes RUNNER 25 offrant un ajustement extrêmement flexible grâce au design monosock ajusté. La tige 100% tissée et sans coutures Light Knit très confortable et extensible offre un maintien optimal et une sensation de marche naturelle.
  • Tige PET en fibres REPREVE®.
  • Régulation permanente et active de l’humidité grâce à la doublure fonctionnelle Active-X.
  • Protection antiperforation non métallique avec semelle intermédiaire XP®.
  • Embout en acier.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, semelle intérieure soulageant la pression et technologie de semelle réactive.
  • Concept clima-stream® pour une respirabilité maximale des chaussures.
  • Système de semelle SPORTY avec lamelles pour un déroulement naturel du pied et un excellent amortissement au niveau du talon.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR