Apatinių baltinių rinkinys LIGHT, juodos / mėlynos spalvos, unisex dydis: 2XL

Prekės Nr.: 091908 2XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna
Kobalto mėlyna
Audinio dalis, poliesteris
100 %
Temperatūra, švelnus skalbimas
40 °C
Spalva
mėlyna; juoda
Audinio sudėtis
poliesteris
Audinio tankis
170 g/m2
Skalbimo procedūra
švelnus skalbimas
Produkto rūšis
apatinių baltinių rinkinys
Tarptautiniai dydžiai
2XL
Tinka temperatūrai min.
−10 °C
Tinka temperatūrai maks.
10 °C
Savybės
kvėpuojantis; šilumos izoliacija

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091908 2XL
EAN / GTIN 7330509422465
Gamintojo numeris 681017079985XXL
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Lengvų, funkcionalių apatinių komplektas – kūnas išlieka šiltas ir sausas. Specialaus mezgimo rašto „kanalu“ audinys sukuria oro tarpą tarp kūno ir rūbo, taip padidėja šilumos efektas.

Tinka:

Rekomenduojama temperatūra nuo -10 °C iki +10 °C.Tinka naudoti bet kuriuo metų laiku .