{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Färgnyans, blå | Koboltblå | |
| Andel vävnad, polyester | 100 % | |
| Temperatur, skontvätt | 40 °C | |
| Serie | Light | |
| Färg | blå; modrá; svart; čierna | |
| Tygsammansättning | polyester | |
| Vävtjocklek | 170 g/m2 | |
| Tvättprocess | skontvätt | |
| Produktslag | underklädsset | |
| Internationell storlek | 2XL | |
| Lämplig för temperatur, min. | −10 °C | |
| Lämplig för temperatur, max. | 10 °C | |
| Egenskaper | andningsbar; värmeisolerad |
| Artikelnummer | 091908 2XL | |
| EAN/GTIN | 7330509422465 | |
| Tillverkarens nummer | 681017079985XXL | |
| Tillverkare/ansvarig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |