• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Bedrový oporný pás, čierna, Typ: M

Č. pol.: 091808 M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pranie: 30 °C farebná bielizeň

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pranie 30 °C farebná bielizeň
Farba čierna
Veľkosť Unisex M
Druh produktu Podperný pás

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091808 M
EAN/GTIN 4260138252016
Číslo výrobcu BR 108 M
Výrobca/zodpovedná osoba KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 KÖLN, Deutschland, www.kneetek.de

Popis

Prevedenie:

Anatomicky tvarovaný bedrový oporný pás, odľahčuje celú oblasť chrbta. S priedušnými materiálmi pre vyššie pohodlie pri nosení. Perfektne sedí vďaka plynulo nastaviteľným suchým zipsom na vnútornom popruhu a na bočných napínacích popruhoch. Dá sa nosiť cez vrchný odev aj pod ním.