Bederní opora, černá, Typ: M

Artiklové číslo: 091808 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Teplota, Strojové praní 30 °C
Barva Černá
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Bederní opora
Mezinárodní velikost M
Druhy uzávěru spoj se suchým zipem
Vlastnosti Prodyšné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091808 M
EAN / GTIN 4260138252016
Číslo výrobce BR 108 M
Výrobce/odpovědná osoba KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Popis

Provedení:

Anatomicky tvarovaný zádový opěrný pás odlehčuje celou oblast zad. S prodyšnými materiály pro větší komfort. Dokonale sedí díky libovolně nastavitelným suchým zipům na vnitřním pásu a na bočních namáhaných místech. Lze nosit nad i pod svrchním oblečením.