Oporni pas za hrbtenico, črna, Tip: M

Št. art.: 091808 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Temperatura, strojno pranje 30 °C
Barva črna
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta izdelka oporni pas za hrbtenico
Mednarodna velikost M
Vrste zapiranja samopritrdilni trak
Lastnosti zračen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091808 M
EAN/GTIN 4260138252016
Številka proizvajalca BR 108 M
Proizvajalec/odgovorna oseba KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Opis

Izvedba:

Anatomsko oblikovan oporni pas za hrbtenico, ki razbremeni celoten hrbtni predel. Z zračnimi materiali za večje udobje nošenja. Odlično prileganje zaradi brezstopenjsko nastavljivih samopritrdilnih trakov na notranjem pasu in na stranskih veznih trakovih. Nosite ga lahko pod ali nad oblačili.