{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Pohlavie | Unisex | |
| Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 280 g/m2 | |
| Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
| Bielenie | nebieliť | |
| Chemické čistenie | nečistiť chemicky | |
| Sušenie | nesušiť v sušičke | |
| Oblúky | nežehliť | |
| Farba | oranžová / námornícka modrá | |
| Veľkosť Unisex | 2XL | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
| Číslo položky | 091755 2XL | |
| EAN/GTIN | 7330509510155 | |
| Číslo výrobcu | 488825245389XXL | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |