• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Reflektirajuća jakna od flisa, narančasta / tamnomodra, veličina uniseks: 2XL

Artikl br.: 091755 2XL
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 280
  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Sastav tkanine 100 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 280 g/m2
Pranje 40 °C šareno rublje
Izbjeljivati ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje nije prikladno za kemijsko čišćenje
Sušenje nije prikladno za sušilicu
Lukovi ne peglati
Boja narančasta / tamnomodra
Veličina uniseks 2XL
Standard EN ISO 20471
Vrsta proizvoda Signalna zaštitna jakna

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091755 2XL
EAN / GTIN 7330509510155
Broj proizvođača 488825245389XXL
Proizvođač/odgovorna osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Otporna jakna od flisa izrađena od vjetrootpornog i prozračnog materijala.
  • Vodootporna ojačanja na opterećenim mjestima.
  • Podesive manžete s otvorom za palac i elastičnim rubom.
  • Unaprijed oblikovani rukavi za veću udobnost prilikom nošenja.

Standard:

Certificirano prema EN ISO 20471, razred 2

Napomena:

Blakläder zaštita kategorije C za kombinirani certifikat.