• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Casaco polar refletor, cor de laranja/azul marinho, Tamanho unissexo: 2XL

N.º do artigo: 091755 2XL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 100% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 280
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Composição do tecido 100% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 280 g/m2
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Branquear não utilizar lixívia
Limpeza química não limpar a seco
Secar Não secar no tambor
Passar não passar a ferro
Cor cor de laranja/azul marinho
Tamanho unissexo 2XL
Norma EN ISO 20471
Tipo de produto Casaco refletor

Identificação e classificação

Número do artigo 091755 2XL
EAN/GTIN 7330509510155
Número do fabricante 488825245389XXL
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:

Casaco de fleece robusto em material à prova de vento e respirável.
  • Reforços repelentes de água nas áreas mais expostas.
  • Punhos das mangas ajustáveis com presilha para o polegar e bainha elástica.
  • Mangas pré-moldadas para um maior conforto.

Norma:

Certificado conforme EN ISO 20471, Classe 2

Nota:

Vestuário de alta visibilidade Blakläder da categoria C para certificação combinada.