{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Culoarea | albastru; Portocaliu | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 280 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | 2XL | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Caracteristici | Buclă elastică pentru deget la mânecă; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20471 |
| Cod articol | 091755 2XL | |
| EAN / GTIN | 7330509510155 | |
| Număr producător | 488825245389XXL | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |