Magnet na zdvíhanie bremien UL E 300

Č. pol.: 085980 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
maximálny ⌀ rovná 100 mm
Maximálna dĺžka rovina 1 500 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina 10 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla 10 mm
Rozmer A 157 mm
Rozmer B 202 mm
Rozmer C 95 mm
Rozmer D 95 mm
Rozmer E 74 mm
Rozmer F 253 mm
Rozmer G 46 mm
maximálna nosnosť rovina 300 kg
maximálna nosnosť okrúhla 150 kg
Hmotnosť 10 kg
Druh produktu Magnet na zdvíhanie bremien

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085980 300
EAN/GTIN 5012095627913

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri skúšobný certifikát).
Ľahko sa pohybujúca ovládacia rukoväť s bezpečnostnou poistkou pre spínací mechanizmus. Magnety na zdvíhanie bremien majú bezpečnostný faktor 3:1.

Použitie:

Na bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a okrúhlych materiálov (č. 085990; 085980). Pre liatinové alebo oceľové diely, dosky, tyče alebo rúrky. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarňach, skladoch ocele, nástrojárňach a výrobných priestoroch.