{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
maksimalan ⌀ okrugli | 100 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 1.500 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 10 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 10 mm | |
Dimenzija A | 157 mm | |
Dimenzija B | 202 mm | |
Dimenzija C | 95 mm | |
Dimenzija D | 95 mm | |
Dimenzija E | 74 mm | |
Dimenzija F | 253 mm | |
Dimenzija G | 46 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 300 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 150 kg | |
Težina | 10 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 085980 300 | |
EAN / GTIN | 5012095627913 |