{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Epaisseur du matériau, forme plate | 10 mm | |
| Grosor material, forma redonda | 10 mm | |
| Longueur max., forme plate | 1 500 mm | |
| Radio material redondo máx., forma redonda | 100 mm | |
| Capacité de charge max., forme plate | 300 kg | |
| Capacidad de carga máx., forma redonda | 150 kg | |
| Type de produit | aimant de levage | |
| Forme du matériau | forme plate; forme ronde | |
| Certificado de prueba del fabricante | oui | |
| Domaine d’utilisation | aciérie; entrepôts; fabrication d’outils; fonderie; production | |
| Características | avec verrouillage de sécurité; pas de dispersion | |
| Poids | 10 kg | |
| Longueur totale | 253 mm | |
| Largeur totale (avec levier) | 202 mm | |
| Hauteur totale | 95 mm | |
| Hauteur des œillets | 74 mm | |
| Largeur intérieure des œillets | 46 mm | |
| Hauteur du corps de base | 95 mm | |
| Longueur du corps de base | 157 mm |
| Produkto numeris | 085980 300 | |
| EAN / GTIN | 5012095627913 |