Hefmagneet UL E 300 kg

Artikelnummer: 085980 300
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Testrapport: Testrapport van de producent

Productdetails

Technische gegevens

Testrapport Testrapport van de producent
maximale ⌀ rond 100 mm
Maximale lengte vlak 1.500 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak 10 mm
Minimale materiaalwanddikte rond 10 mm
Maat A 157 mm
Maat B 202 mm
Maat C 95 mm
Maat D 95 mm
Maat E 74 mm
Maat F 253 mm
Maat G 46 mm
Maximale heflast vlak 300 kg
Maximale heflast rond 150 kg
Gewicht 10 kg
Producttype SAV HEFMAGNEET

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085980 300
EAN/GTIN 5012095627913

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat).
Soepel bewegende bedieningshendel met veiligheidsblokkering voor het schakelmechanisme. De hefmagneten hebben een veiligheidsfactor van 3:1.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapsmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.