Plochý upínací magnet s vnútorným závitom 25

Č. pol.: 085924 25
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
851 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 200 N
25 mm
Výška 7 mm
Výška so závitom 14 mm
Materiál magnetické jadro Neodym
Materiál povrch pozinkované
Závit M4
Puzdro závitu Áno
maximálna tepelná odolnosť 80 °C
Hmotnosť 34 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085924 25
EAN/GTIN 2050001737779
Číslo výrobcu E776

Popis

Prevedenie:

  • Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.
  • Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.
  • Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou priľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Poznámka:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka