Plochý upínací magnet bez závitu 20

Č. pol.: 085920 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 90 N
20 mm
Výška 6 mm
Materiál magnetické jadro SmCo5
Materiál povrch pozinkované
maximálna tepelná odolnosť 200 °C
Hmotnosť 15 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085920 20
EAN/GTIN 2050000965203
Číslo výrobcu E765

Popis

Prevedenie:

  • Odolný voči teplotám maximálne do 200 °C.
  • Pozinkovaný povrch, magnetické jadro zo samária kobaltu (SmCo5).
  • Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou priľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.
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
    Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka