Magnesy płaskie bez gwintu, SmCo5, ⌀: 20mm

Nr art.: 085920 20
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
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość 6 mm
Średnica całkowita 20 mm
Z tuleją gwintowaną nie
Nominalna siła przyczepności 90 N
Materiał rdzenia magnetycznego Samar kobalt
Materiał powierzchni ocynkowane
Maks. odporność na temperaturę 200 °C
Masa całkowita 15 g
Rodzaj produktu Chwytaki płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085920 20
EAN / GTIN 2050000965203
Numer producenta E765

Opis

Wykonanie:

  • odporność na temperaturę do maks. 200°C.
  • ocynkowana powierzchnia, rdzeń magnetyczny z samaro-kobaltu (SmCo5);

Obudowany magnes płaski o sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.