{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 40 N | |
⌀ | 13 mm | |
Výška | 4,5 mm | |
Materiál magnetické jadro | SmCo5 | |
Materiál povrch | pozinkované | |
maximálna tepelná odolnosť | 200 °C | |
Hmotnosť | 4,5 g | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Číslo položky | 085920 13 | |
EAN/GTIN | 2050000964916 | |
Číslo výrobcu | E763 |